Vis à bois Spartex VBDECO4X50PFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDECO4X50PFA4-50
Rubix :U600-8270847
Fabricant :9242440 50/30
EAN :4043377388810


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS DECO TX PF 4X50/30 INOXA4-50 9242440 50/30
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup. A4-50 4X50/30 TX15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,38 € HT
/ 200 unités
73,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm