Vis à bois Spartex TIR10X160PFA2-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 160 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :TIR10X160A2
Spartex :TIR10X160PFA2-50
Rubix :U600-8306914
Fabricant :0571210 160
EAN :4043377044518


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 10X160 PF DIN 571 INOX A2-50 0571210 160
Vis à bois hexagonales A2-50 10X160 SW17
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,04 € HT
/ 50 unités
296,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
160 mm