Vis à bois Spartex VATFCUT6X100PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT6X100PFA2-50
Rubix :U600-8272789
Fabricant :9147260 100/70
EAN :4043377279095


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 6X100/70 CUT INOX A2-50 9147260 100/70
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A2-50 6X100/70 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,33 € HT
/ 100 unités
83,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm