Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL12EFA4, Charge maxi d'utilisation CMU: 340 kg | Qualité: Inox A4 | Modèle: DIN 580
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL12EFA4
Rubix :U600-8288629
Fabricant :05804012
EAN :4043377243348


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 340 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 12 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D12 EF INOX A4 DIN 583
Vis à anneau, forgées A4 12X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 340 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 12 mm |
| Type | vis à anneau forgée |
| Poids | 0,18 kg |
| Modèle | din 580 |
| Qualité | inox a4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,91 € HT
/ 10 unités
327,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
340 kg
Diamètre de fil
12 mm