Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL36EFA4, Charge maxi d'utilisation CMU: 4600 kg | Qualité: A4 | Modèle: M36
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL36EFA4
Rubix :U600-8288617
Fabricant :05804036
EAN :4043377243409


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4600 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 28 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D36 EF INOX A4 DIN 595
Vis à anneau, forgées A4 36X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4600 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 28 mm |
| Type | vis à anneau forgée |
| Poids | 2,65 kg |
| Modèle | m36 |
| Qualité | a4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,76 € HT
/ unité
503,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
4600 kg
Diamètre de fil
28 mm