Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL16EFA4, Charge maxi d'utilisation CMU: 700 kg | Qualité: Acier inoxydable A4 | Modèle: DIN 580
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL16EFA4
Rubix :U600-8288627
Fabricant :05804016
EAN :4043377243355


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 16 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D16 EF INOX A4 DIN 585
Vis à anneau, forgées A4 16X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 16 mm |
| Type | vis à anneau forgée |
| Poids | 0,309 kg |
| Modèle | din 580 |
| Qualité | acier inoxydable a4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,18 € HT
/ 10 unités
513,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
700 kg
Diamètre de fil
16 mm