Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL6EFA2, Charge maxi d'utilisation CMU: 70 kg | Qualité: Inox A2 | Modèle: DIN 580
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL6EFA2
Rubix :U600-8288616
Fabricant :0580206
EAN :4043377243317


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 6 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D06 EF INOX A2 DIN 596
Vis à anneau, forgées A2 6X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 6 mm |
| Type | vis à anneau forgée |
| Poids | 0,055 kg |
| Modèle | din 580 |
| Qualité | inox a2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,51 € HT
/ 25 unités
255,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
70 kg
Diamètre de fil
6 mm