Anneau/étrier de levage pour chaîne Spartex ANNEAUFIL20EFA2, Charge maxi d'utilisation CMU: 1200 kg | Qualité: Inox A2 | Modèle: DIN 580 A2 M20
Vis à anneau, forgées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :ANNEAUFIL20EFA2
Rubix :U600-8288626
Fabricant :05802020
EAN :4043377243263


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1200 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 19 mm |
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE D20 EF INOX A2 DIN 586
Vis à anneau, forgées A2 20X0
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1200 kg |
|---|---|
| Diamètre de fil | 19 mm |
| Type | vis à anneau forgée |
| Poids | 0,45 kg |
| Modèle | din 580 a2 m20 |
| Qualité | inox a2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,81 € HT
/ 10 unités
562,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
1200 kg
Diamètre de fil
19 mm