Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZX1-FE

Vide modulaire

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZX1-FE
Rubix :0338-2067786
Fabricant :ZX1-FE
EAN :3618035253017
CARTOUCHE FILTRE POUR SERIE ZX ZX1-FE

Résumé technique

Typevide modulaire

Détails articles : CARTOUCHE FILTRE POUR SERIE ZX ZX1-FE


Le ZX est un générateur de vide à un étage. La conception modulaire permet à l’utilisateur de choisir uniquement les composants nécessaires à l’application. Commandez sans le générateur pour une utilisation comme un montage filtre et soupape pour les systèmes d’aspiration des maisons. Les plaques de fonction spéciales permettent l’utilisation de l’air de l’atelier pour créer le vide, et de l’azote pour la vidange.
Venturi

Points forts

•Module sous vide, système d’éjecteur
Diamètres de la buse : 0,5 mm, 0,7 mm, 1 mm
Divers types de soupapes
Commande pneumatique ou diverses tensions
Divers types de fils de plomb et de connecteurs
Divers interrupteurs et longueurs de fil de plomb

Informations techniques


Attributs
Typevide modulaire
4,23 € HT
/ unité
5,08 € TTC
  • Epuisé