Technique à vide - Accessoire et pièces Festo OASI-20

Ventouse

Voir les informations techniques

Références

Festo :OASI-20
Rubix :0326-2567327
Fabricant :1048877
EAN :4052568061241
INSERT VENTOUSE OASI-20

Résumé technique

Typeélément d'aspiration oasi

Détails articles : INSERT VENTOUSE OASI-20


Insert ventouse OASI-20 doit être remplacé en cas de contamination. Pression de service=0 - 0,95 bar, Fluide de service=Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Innocuité alimentaire=voir Informations complémentaires sur les matériaux, Température ambiante=5 - 50 °C, Poids du produit=0,6 g

Informations techniques


Attributs
Typeélément d'aspiration oasi
129,70 € HT
/ 10 unités
155,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours