Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZH10DSA-06-06-08
ZH-A Éjecteur à Vide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZH10DSA-06-06-08
Rubix :0338-2373398
Fabricant :ZH10DSA-06-06-08
EAN :3618036489323
Documents
Détails articles : VENTURI SERIE ZH
Générateur de vide montage en ligne/avec boîtier. Compacité et légèreté
Débit d'aspiration jusqu'à 155 l/min
Diamètre de buse : 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 et 2 mm
Plusieurs variantes de raccordement : Raccords instantanés et orifices taraudés (G/Rc/NPT)
4 types de montage : montage direct, montage par fixation standard, montage sur équerre ou montage sur rail DIN.
Raccords instantanés : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Orifices taraudés : 1/8" à 1/2" (Rc/G).
Informations techniques
Attributs
| Type | modèle en ligne |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,84 € HT
/ unité
47,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours