Technique à vide - Accessoire et pièces Piab 0111976

Silencieux COAX MIDI

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Piab :0111976
Rubix :4963-2405764
Fabricant :0111976
SILENCIEUX MIDI COAX
Résumé technique
Typemidi
Documents

Détails articles : SILENCIEUX MIDI COAX


COAX est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et facilitent ainsi la conception de dispositifs de vide modulaires, flexibles et énergétiquement plus efficient. La cartouche à deux étages COAX MICRO est sans aucun doute la cartouche à vide multi-étagée la plus petite au monde. Sa toute petite taille permet de l'intégrer directement sur le point d'aspiration dans les applications à grande vitesse de pick-and-place de petits objets. La cartouche à deux étages COAX MINI a des dimensions plus réduites par rapport à la cartouche à trois étages COAX MINI qui présente un débit d'aspiration initial plus important. La cartouche à deux étages COAX MIDI est plus courte que la cartouche à trois étages COAX MIDI qui présente un débit d’aspiration initial plus important. Les cartouches MIDI sont capables autant de souffler beaucoup d’air que d’évacuer rapidement des grands volumes d’air.

Points forts

Cartouche à vide MIDI COAX compacte à deux étages.
Permet d'atteindre un niveau de vide de 90-kPa sous une pression d'alimentation de 3.2 bar.
Stabilité des caractéristiques d'aspiration malgré d'éventuelles fluctuations de la pression d'air comprimé.

Applications

Convient pour les applications de soufflage dont la pression comprise entre 0.5 et 1.4 bar.

Informations techniques


Attributs
Typemidi
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,08 HT
/ unité
44,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours