Veste anti-feu Portwest FR08RBRXXL, Taille : 2XL | Couleur : Bleu | Matière principale : Modacrylique
Veste
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :FR08RBRXXL
Rubix :J432-6243992
EAN :5036108309054



Documents
Détails articles : VESTE BIZFLAME ULTRA BICOLORE BLEU ROYAL T.XXL
Veste : Tissu extérieur : Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone 280g Tissu contrastant : Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,97 € HT
/ unité
128,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours