Veste anti-feu Sioen 8VJ1A2PVT965M-C, Taille : M | Matière principale : Aramide

Veste

Voir les informations techniques

Références

Sioen :8VJ1A2PVT965M-C
Rubix :3464-6176169
VESTE GOLD TWIN M LONG C 830 NIVEAU 2 EN469

Résumé technique

Taillem
Matière principalearamide
Couleur secondairesans couleur secondaire
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VESTE GOLD TWIN M LONG C 830 NIVEAU 2 EN469


Veste gold twin m long c 830 niveau 2 en469

Informations techniques


Attributs
Taillem
Matière principalearamide
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièretissu extérieur : twin ; membrane étanche et respirante : sio-a.i.r. ptfe ; couche thermique : techweave (doublure tecwave en aramide à 100%)
Résistance aux flammesx2 (en 469 : 2020)
1 332,08 HT
/ unité
1 598,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Couleur

Taille

Matière principale

Couleur secondaire

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.