Veste workwear Sol's 03823370L, Taille : L | Couleur : Marron | Matière principale : Polyester
Veste micropolaire zippée FACTOR
Voir les informations techniquesRéférences
Sol's :03823370L
Rubix :S720-6236702
Fabricant :03823370L
EAN :3609371096963

Détails articles : FACTOR MEN POLAIRE 280 VESTE MICROPOLAIRE ZIPPEE TL
100 % polyester recyclé 280 g. Poches latérales et ouverture principale zippées avec tire-zip contrasté. Bande de renfort sur col. Biais élastique aux poignets et bas du corps.
Points forts
Eco-conçu Polyester recyclé certifié GRS.
Démarche HIGG INDEX, outil de développement durable qui évalue l’impact environnemental des produits manufacturés.
Certifié Oeko-tex. Vegan.
Démarche HIGG INDEX, outil de développement durable qui évalue l’impact environnemental des produits manufacturés.
Certifié Oeko-tex. Vegan.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,50 € HT
/ unité
28,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
