Veste workwear Deltaplus M5VE3BN3X, Taille : 3XL | Couleur : Beige | Matière principale : Coton
VESTE M5VE3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :M5VE3BN3X
Rubix :0495-6203811
EAN :3295249278526

Documents
Détails articles : VESTE M5VE3 BEIGE/NOIR T3XL
Veste de travail résistante particulièrement adaptée au travail dans des milieux agressifs
Matière : Toile - 60% coton 40% polyester 100% polyamide | 280 g/m² | Nombre de poches : 7
Matière : Toile - 60% coton 40% polyester 100% polyamide | 280 g/m² | Nombre de poches : 7
Informations techniques
Attributs
| Couleur | beige |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,63 € HT
/ unité
58,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
