Veste workwear GISS 855214, Taille : S | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Veste G JERKIN 2 en 1 (veste + gilet)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :855214
Rubix :C600-6108297
EAN :3660338106699



Documents
Détails articles : VESTE G JERKIN 2 EN 1 TS NOIR
Matière extérieure : Softshell (94% polyester / 6% Spandex), déperlant et respirant collé sur 100% polyester micro polaire. 310 g/m². Doublure : tricot 100% polyester devant pour cacher les poches. Fermeture à glissière jusqu'en haut du col. Glissières lisses. Rabat cache col intérieur. Capuche intégrée.
Manches amovibles. Manches terminées par poignets élastiques réglables par bandes agrippantes Serrage bas élastique avec bloque cordons sur côtés intérieurs. 1 poche haut, verticale à glissière ; 2 poches bas, verticales à glissière.
AVANTAGES
Capuche dans le col.
Manches amovibles. Manches terminées par poignets élastiques réglables par bandes agrippantes Serrage bas élastique avec bloque cordons sur côtés intérieurs. 1 poche haut, verticale à glissière ; 2 poches bas, verticales à glissière.
AVANTAGES
Capuche dans le col.
Points forts
Tissu imper-respirant enduit d'une membrane en polyuréthane microporeux. Offrant un tissu doté d'une grande souplesse et d'une imperméabilité respirante irréprochable.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester / spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,42 € HT
/ unité
52,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h