Veste de travail Deltaplus MCVE2GNXG, Taille : XL | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Veste de travail Mach2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :MCVE2GNXG
Rubix :0495-6184435
EAN :3295249231125

Documents
Détails articles : VESTE MACH2 V2 GN TXL RISPSTOP COT/POLYESTER
Veste de travail multipoche alliant style, résistance et fonctionnalité
Matière : Toile ripstop - 65% polyester 35% coton | 260 g/m² | Nombre de poches : 8
Matière : Toile ripstop - 65% polyester 35% coton | 260 g/m² | Nombre de poches : 8
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 260 g/m² |
| Matière | 65% polyester 35% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,76 € HT
/ unité
117,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
