Veste de travail Lafont 2MIXGPC-LCM-8-T4, Taille : 04 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyester

Veste ALAIN - Blanc/marine

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lafont :2MIXGPC-LCM-8-T4
Rubix :8677-6136725
EAN :3122454789434
VESTE MIXTE ALAIN T4 MARINE

Résumé technique

Couleurblanc
Taille4
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE MIXTE ALAIN T4 MARINE


Veste Alain sergé 65 % polyester 35 % coton 210 g. Col officier. Fermeture par grippers à calotte de couleur. Manches montées. Bas de manches avec fentes arrondies
Œillets d’aération brodés sous les bras. 1 poche poitrine avec compartiment stylo. Découpe dos. Liseré sur col, bas de manches et poche poitrine. Hauteur dos : 74 cm

Applications

Cuisine, hotellerie, restauration

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Taille4
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage210 g/m²
Matièrepolyester / coton
62,69 € HT
/ unité
75,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille