Références
SMC :MQQTB20-50D
Rubix :0338-2506104
Fabricant :MQQTB20-50D
EAN :3618036369472

Résumé technique
| Type | vérin compact à faible frottement |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT FAIBLE FROTTEMENT TECHN. METAL-METAL SERIE MQQ
Le SMC MQQTB20-50D est un vérin compact à faible frottement à étanchéité métal, conçu pour des mouvements linéaires réguliers avec une excellente stabilité de fonctionnement. Son alésage de 20 mm et sa course de 50 mm en font une solution adaptée aux automatismes compacts.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d'utilisation
Caractéristiques
- Étanchéité métal pour une résistance au frottement réduite.
- Vérin compact, double effet, tige simple.
- Alésage 20 mm et course 50 mm.
- Pression maxi de service : 7 bar.
- Température d’utilisation : de -10 à 80 °C.
- Lubrification non requise.
Spécifications
- Fluide : air.
- Pression d’épreuve : 1,05 MPa.
- Pression mini de service : 0,005 MPa.
- Raccordement de tige : filetage femelle.
- Tolérance de filetage de tige : JIS classe 2.
- Vitesse de piston : de 0,5 à 500 mm/s.
Normes et instructions d'utilisation
- La notice mentionne les normes ISO 4414, ISO 4413, IEC 60204-1 et ISO 10218.
- Utiliser de l’air propre, sec et non gelant.
- Prévoir une filtration adaptée et, si nécessaire, un sécheur d’air en amont.
- Respecter les consignes de lubrification et de maintenance indiquées dans la notice.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin compact à faible frottement |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Matière | acier inoxydable spécial; aluminium allié; acier au carbone; fluororésine; polyuréthane; nbr |
| Diamètre d'alésage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,70 € HT
/ unité
504,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours