Vérin compact SMC CDQ2B100TF-100DCZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B100TF-100DCZ
Rubix :0338-2389860
Fabricant :00789840
EAN :3618035833998
VERIN COMPACT D100 C100 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d100 c100 detection magnetique
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D100 C100 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d100 c100 detection magnetique
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
285,05 € HT
/ unité
342,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours