Vérin compact SMC CDU16-15D

Cylindre à montage libre CDU

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDU16-15D
Rubix :0338-2099578
Fabricant :00015414
EAN :3618035787628
VERIN UNIV. DOUBLE EFFET CDU16-15D
Résumé technique
Typedouble effet
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN UNIV. DOUBLE EFFET CDU16-15D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre15 mm
Pression maxi de service7 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,78 HT
/ unité
112,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours