Vérin pneumatique normalisé IMI Norgren PRA/802032/M/50

Vérin

Voir les informations techniques

Références

IMI Norgren :PRA/802032/M/50
Rubix :0329-2251582
Fabricant :PRA/802032/M/50
VERIN ISO PROFIL ALU D32 C50 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D32 C50 MAGNETIQUE


Haute performance, stabilité et fiabilité. Les joints en polyuréthane garantissent un fonctionnement efficace à faible frottement et une longue durée de vie. Les interrupteurs peuvent être montés en affleurement avec le cylindre profilé.

Points forts

-Haute performance, stabilité et fiabilité
Les joints en polyuréthane assurent un fonctionnement efficace à faible frottement et une longue durée de vie
Les interrupteurs peuvent être montés en affleurement avec le corps du profilé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
Typevérin profilé à double effet
196,69 € HT
/ unité
236,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h