Références
SMC :MQQTB16-20D
Rubix :0338-2092336
Fabricant :MQQTB16-20D

Résumé technique
| Type | vérin compact à faible friction |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Documents
Détails articles : METAL CYLINDER MQQTB16-20D
Le SMC MQQTB16-20D est un vérin compact à faible friction à joint métallique, conçu pour les applications pneumatiques nécessitant un mouvement linéaire régulier et précis.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d'utilisation
Caractéristiques
- Série MQQ, type standard MQQT, montage type B.
- Alésage 16 mm, course 20 mm.
- Double effet, tige simple.
- Fonctionnement sans lubrification.
- Butée en caoutchouc standard.
Spécifications
- Fluide : air.
- Pression d’épreuve : 1,05 MPa.
- Pression maxi de service : 0,5 MPa.
- Pression mini de service : 0,005 MPa.
- Température ambiante et fluide : de -10 à 80 °C.
- Vitesse de piston : 0,3 à 300 mm/s.
- Raccord de tige femelle, tolérance JIS classe 2.
Normes et instructions d'utilisation
- Utiliser avec de l’air propre, sec et non gelant.
- Respecter la plage de pression et de température indiquée par SMC.
- Le produit n’est pas compatible avec les auto-switches.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin compact à faible friction |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 5 bar |
| Matière | acier au carbone ; acier inoxydable spécial ; alliage d’aluminium ; fluororésine ; polyuréthane ; nbr ; acier à outils au carbone |
| Diamètre d'alésage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,93 € HT
/ unité
467,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours