Références
SMC :MQMLB6-60D
Rubix :0338-2591511
Fabricant :MQMLB6-60D
EAN :3618036370355

Résumé technique
| Type | cylindre à faible friction |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
Détails articles : CYLINDER MQM MQMLB6-60D
La série MQM est un vérin compact à faible frottement, résistant aux charges latérales, pour des vitesses faibles à élevées. La construction à joint métallique avec une faible résistance au fonctionnement permet un actionnement dans des plages de contrôle de vitesse et de sortie qui sont impossibles pour les vérins ordinaires. Le MQM offre une longue durée de vie de 10 000 km ou 100 millions de cycles complets.
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre à faible friction |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,81 € HT
/ unité
554,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours