Autre commande pneumatique Festo DZF-50-250-A-P-A

Vérin

Voir les informations techniques
Références
Festo :DZF-50-250-A-P-A
Rubix :0326-2180637
Fabricant :161302
EAN :4052568129064
VERIN PLAT DZF-50-250-A-P-A DOUBLE EFFET 161302
Résumé technique
Typedzf cylindre plat, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-50-250-A-P-A DOUBLE EFFET 161302


Vérin plat DZF-50-250-A-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=250 mm, Diamètre de piston=(* 50 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=0,5 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typedzf cylindre plat, métrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,45 HT
/ unité
698,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours