Références
SMC :CDRBT10-90
Rubix :0338-2498648
Fabricant :02060286

Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE SERIE CRB2
Couple jusqu'à 7,86 NmAngles de rotation : 90°, 180°Plage de réglage de l'angle jusqu'à 175°C Conception compacte et légère.
Points forts
Unité de réglage d'angle intégrée. Unité de commutation automatique intégrée (tailles 20, 30, 40).
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur rotatif |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 9,5 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,32 € HT
/ unité
395,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours