Références
Festo :DWC-63-150-Y-AB
Rubix :0326-2569597
Fabricant :558116
EAN :4052568204938
Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-63-150-Y-AB
Vérin à charnière DWC-63-150-Y-AB Course=150 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16,5 mm, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwc-63-150-y-ab |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,66 € HT
/ unité
306,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours