Références
Festo :DWB-63-150-Y-G
Rubix :0326-2569252
Fabricant :565755
EAN :4052568212988
Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-63-150-Y-G
Vérin à charnière DWB-63-150-Y-G Course=150 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance entre la chape de la tige et le montage pivotant=19,5 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwb-63-150-y-g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,34 € HT
/ unité
289,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours