Vérin oscillant Festo DSL-20-100-270-P-A-S2-B

Module

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSL-20-100-270-P-A-S2-B
Rubix :0326-2569674
Fabricant :556450
EAN :4052568200619
VERIN ROTO-LINE DSL-20-100-270-P-A-S2-B

Résumé technique

Typeverin roto-line dsl-20-100-270-p-a-s2-b
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ROTO-LINE DSL-20-100-270-P-A-S2-B


Vérin roto-linéaire DSL-16-25-270-CC-A-S2-B pour détection sans contact. Mouvements oscillants et linéaires pilotables indépendamment l'un de l'autre. Angle d'oscillation réglable en continu de 0° à 270°. Angle d'amortissement=15 deg, Plage de réglage angle d'oscillation=0 - 246 deg, Course=25 mm, Diamètre de piston=16 mm, Angle d'oscillation=0 - 246 deg

Informations techniques


Attributs
Typeverin roto-line dsl-20-100-270-p-a-s2-b
Course du cylindre100 mm
Pression maxi de service8 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
1 349,56 € HT
/ unité
1 619,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours