Vérin oscillant Festo DWB-50-50-Y-A

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWB-50-50-Y-A
Rubix :0326-2570367
Fabricant :549558
EAN :4052568190767
VERIN A ARTIC DWB-50-50-Y-A

Résumé technique

Typeverin a artic dwb-50-50-y-a

Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-50-50-Y-A


Cylindre à charnière DWB-50-50-Y-A Course=50 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage de la tige du piston=M16x1,5, Distance de la chape de la tige au montage pivotant=19,5 mm, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwb-50-50-y-a
224,19 € HT
/ unité
269,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours