Références
Festo :DWA-63-125-Y-A
Rubix :0326-2570354
Fabricant :549571
EAN :4052568190897
Détails articles : VERIN A ARTIC DWA-63-125-Y-A
Cylindre à charnière DWA-63-125-Y-A Course=125 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwa-63-125-y-a |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,39 € HT
/ unité
306,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours