Références
Festo :DWC-63-50-Y-AB-G
Rubix :0326-2568894
Fabricant :572366
EAN :4052568218553
Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-63-50-Y-AB-G
Vérin à charnière DWC-63-50-Y-AB-G Course=50 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16,5 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités
Informations techniques
Attributs
| Type | verin a artic dwc-63-50-y-ab-g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,49 € HT
/ unité
289,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours