Vérin oscillant SMC CDRB2BW15-90DZ

Actionneur rotatif

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDRB2BW15-90DZ
Rubix :0338-2375240
EAN :3618035791038
VERIN ROTATIF A PALETTE

Résumé technique

Typeactionneur rotatif
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE


L'actionneur rotatif de la série CRB2-Z, à simple ou double palette, est disponible en 10, 15, 20, 30 et 40 alésages ? Le modèle à simple palette utilise des joints et des bouchons spécialement conçus qui permettent à cet actionneur de type compact de tourner jusqu'à 270 degrés ? Le modèle à double palette est normalisé pour 90 et 100 degrés.

Points forts

-Deux options d'arbre disponibles
Les emplacements des ports sont modifiés
Conformité RoHS
La position de montage de l'interrupteur automatique peut être réglée librement.

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur rotatif
Entraxe de fixation10 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
417,29 € HT
/ unité
500,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours