Références
SMC :RSDQA32TF-20DZ
Rubix :0338-2501001
Fabricant :RSDQA32TF-20DZ
Détails articles : VERIN STOPPEUR HT MONTAGE FIXE SERIE RSQ-Z
La série RSQ est un vérin d'arrêt à hauteur fixe dont l'endurance et les caractéristiques de rupture sont éprouvées. La série RSG est un vérin d'arrêt à hauteur de montage réglable. Il peut être relevé ou abaissé en fonction de la distance nécessaire pour arrêter la pièce à usiner. Le vérin d'arrêt RSH est spécialement conçu pour être utilisé sur des lignes de convoyage ou d'autres applications nécessitant un dispositif d'arrêt externe.
Points forts
-Compatible avec l'interrupteur automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 20 mm |
| Diamètre vérin | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,62 € HT
/ unité
161,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours