Références
Festo :DFSP-40-25-PF-PA
Rubix :0326-2563383
Fabricant :576136
EAN :4052568225001
Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-40-25-PF-PA
Vérin bloqueur DFSP-40-25-PF-PA Course=25 mm, Diamètre de piston=40 mm, Filetage de tige de piston=M8, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,42 € HT
/ unité
263,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours