Références
Festo :DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565073
Fabricant :1781062
EAN :4052568247874

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R Course=40 mm, Diamètre de piston=80 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 80 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 40 mm |
| Type | vérin normalisé dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,03 € HT
/ unité
474,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours