Vérin pneumatique normalisé SMC CD85N16-50C-B

Vérin Iso

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CD85N16-50C-B
Rubix :0338-2049093
Fabricant :CD85N16-50C-B
EAN :3618035421805
VERIN ISO D16 C50 MAGNETIQUE AMORTI PNEUMATIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ISO D16 C50 MAGNETIQUE AMORTI PNEUMATIQUE


Le vérin pneumatique SMC C85 décline la série standard ISO 6432 en version double effet et simple tige, disponible du Ø 8 au Ø 25 mm. L'amortissement élastique équipe la version standard, avec un amortissement pneumatique proposé en option selon l'alésage.

Caractéristiques :
Le vérin C85 fonctionne à l'air comprimé et assure un mouvement linéaire à double effet, la tige sortant et rentrant sous pression dans les deux sens. Le fonctionnement s'effectue sans lubrification, ce qui limite les opérations d'entretien courantes.

L'amortissement élastique équipe la version standard sur l'ensemble des alésages, tandis qu'un amortissement pneumatique peut être sélectionné en option (lettre C) à partir du Ø 10 mm pour absorber l'énergie cinétique du piston de façon plus progressive en fin de course.

Plusieurs fixations de montage sont proposées en option, dont l'équerre, la bride, le tourillon et l'articulation, ainsi que des extrémités de tige comme la chape ou le tenon rotulé. Un détecteur de position magnétique peut également être associé sur les modèles CD85 (avec aimant intégré) pour le repérage en fin de course.

Spécifications :
- Type : double effet, simple tige.
- Fluide : air.
- Alésages disponibles : 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm et 25 mm.
- Amortissement : amortisseur élastique en standard, amortisseur pneumatique en option (suffixe C, de Ø 10 à Ø 25 mm).
- Pression d'épreuve : 1,5 MPa.
- Pression d'utilisation maximale : 1,0 MPa.
- Pression d'utilisation minimale (amortisseur élastique) : 0,1 MPa (Ø 8 mm), 0,08 MPa (Ø 10, 12 et 16 mm), 0,05 MPa (Ø 20 et 25 mm).
- Pression d'utilisation minimale (amortisseur pneumatique) : 0,08 MPa (Ø 10, 12 et 16 mm), 0,05 MPa (Ø 20 et 25 mm).
- Température ambiante et du fluide : -20 °C à 80 °C sans détecteur, -10 °C à 60 °C avec détecteur (hors gel dans les deux cas).
- Lubrification : non requise.
- Tolérance de course admissible : +1,0/0 mm (Ø 8, 10, 12 et 16 mm), +1,4/0 mm (Ø 20 et 25 mm).
- Vitesse du piston : 50 mm/s à 1 500 mm/s.
- Course minimale avec amortissement pneumatique : 25 mm.
- Courses standards : 10, 25, 40, 50, 80 et 100 mm (Ø 8 et 10 mm) ; ajout de 125, 160 et 200 mm (Ø 12 et 16 mm) ; ajout de 250 et 300 mm (Ø 20 et 25 mm).
- Course maximale : 200 mm (Ø 8 et 10 mm), 400 mm (Ø 12 et 16 mm), 1 000 mm (Ø 20 et 25 mm).
- Masse standard (version articulation intégrée, amortisseur élastique) : 37 g (Ø 8 mm), 38 g (Ø 10 mm), 77 g (Ø 12 mm), 89 g (Ø 16 mm), 179 g (Ø 20 mm), 244 g (Ø 25 mm).
- Masse standard (version articulation intégrée, amortisseur pneumatique) : 44 g (Ø 10 mm), 84 g (Ø 12 mm), 95 g (Ø 16 mm), 176 g (Ø 20 mm), 241 g (Ø 25 mm).

Normes :
La norme ISO 6432 fixe les dimensions d'interchangeabilité des vérins pneumatiques à simple tige, garantissant la compatibilité dimensionnelle entre fabricants. Cette gamme y est conforme sur l'ensemble de la gamme d'alésages.
C(D)85, ISO 6432 Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod Configurator

Points forts

- L'amortissement limite les chocs et absorbe l'énergie cinétique de façon plus progressive pour les applications à cadence élevée.
- Le fonctionnement sans lubrification diminue la fréquence des opérations de maintenance.
- La gamme d'alésages de 8 mm à 25 mm facilite la sélection d'un vérin adapté à la charge à déplacer.
- La plage de vitesse de 50 mm/s à 1 500 mm/s permet d'ajuster la cadence de l'actionnement selon l'application.
- Les fixations de montage interchangeables simplifient l'intégration mécanique sur différents supports.

Applications

Ce vérin s'utilise dans les systèmes d'automatisation industrielle nécessitant un actionnement linéaire pneumatique, notamment sur les lignes de convoyage, les postes de manutention et les machines d'assemblage. L'absence de lubrification et la plage de température comprise entre -20 °C et 80 °C conviennent aux environnements de production continue, y compris dans l'agroalimentaire, la pharmacie ou l'emballage, où la propreté des équipements reste une contrainte.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre50 mm
Typeverin iso d16 c50 magnetique amorti pneumatique
74,40 € HT
/ unité
89,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h