Références
Festo :DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2565088
Fabricant :1778433
EAN :4052568247287

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R Course=100 mm, Diamètre de piston=80 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 80 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 100 mm |
| Type | vérin normalisé dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,89 € HT
/ unité
500,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours