Références
Festo :DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565095
Fabricant :1780906
EAN :4052568247737

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R Course=40 mm, Diamètre de piston=63 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 63 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 40 mm |
| Type | vérin normalisé dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,04 € HT
/ unité
360,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours