Références
Festo :DSBF-C-50-25-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565113
Fabricant :1780283
EAN :4052568247607

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-50-25-PPSA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-50-25-PPSA-N3-R Course=25 mm, Diamètre de piston=50 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 50 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | vérin normalisé dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,83 € HT
/ unité
305,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours