Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2563656
Fabricant :1785016
EAN :4052568248260
VERIN NORMALISE DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R

Résumé technique

Diamètre vérin125 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R Course=100 mm, Diamètre de piston=125 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin125 mm
Course du cylindre100 mm
Typevérin normalisé dsbf
920,79 € HT
/ unité
1 104,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours