Références
Festo :DSBF-C-100-250-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2565160
Fabricant :1782261
EAN :4052568248062

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-100-250-PPVA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-100-250-PPVA-N3-R Course=250 mm, Diamètre de piston=100 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 100 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 250 mm |
| Type | vérin normalisé dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,63 € HT
/ unité
702,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours