Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895863

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :895863
Rubix :P600-2540099
Fabricant :895863
EAN :3660338481642
VERIN ISO PROFIL ALU D40 C125 MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin iso profil alu d40 c125 magnetique
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre125 mm

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D40 C125 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.

Informations techniques


Attributs
Typeverin iso profil alu d40 c125 magnetique
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre125 mm
82,75 HT
/ unité
99,30 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h