Références
Festo :AEVUZ-20-25-A-P-A
Rubix :0326-2579010
Fabricant :157266
EAN :4052568124755
Détails articles : VERIN COMPACT AEVUZ-20-25-A-P-A
Vérin compact AEVUZ-100-10-A-P-A pour détection sans contact, Extrémité de tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=100 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Mode de fonctionnement=(* à simple effet, * en traction)
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact aevuz-20-25-a-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,23 € HT
/ unité
283,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours