Vérin compact SMC CU16-15S
Vérin à montage universel série CU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CU16-15S
Rubix :0338-2280668
Fabricant :CU16-15S
Documents
Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CU16-15S
La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin compact à montage libre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 26 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,26 € HT
/ unité
85,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours