Vérin compact Festo ADN-100-30-I-PPS-A

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-100-30-I-PPS-A
Rubix :0326-2563781
Fabricant :577194
EAN :4052568225490
VERIN COMPACT ADN- 100-30-I-PPS-A A

Résumé technique

Typecylindre compact adn
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre30 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN- 100-30-I-PPS-A A


Vérin compact ADN-100-30-I-PPS-A avec un amortissement pneumatique auto ajusté en fin de course Course=30 mm, Diamètre de piston=100 mm, Filetage de tige de piston=M16x1,5, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact adn
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre30 mm
269,00 € HT
/ unité
322,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours