Vérin compact Festo DPDM-16-25-PA

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPDM-16-25-PA
Rubix :0326-2560184
Fabricant :4833189
EAN :4052568293048
VERIN COMPACT DPDM-16-25-PA

Résumé technique

Typeverin compact dpdm-16-25-pa
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre25 mm

Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-16-25-PA


Points forts

Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact dpdm-16-25-pa
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre25 mm
104,78 € HT
/ unité
125,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours