Vérin compact SMC MLGPM63TF-250Z-B

Vérin

Voir les informations techniques

Références

SMC :MLGPM63TF-250Z-B
Rubix :0338-2495608
Fabricant :01898357
VERIN GUIDE AV BLOQUEUR DE TIGE SERIE MLGP

Résumé technique

Typevérin guidé compact avec verrouillage
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDE AV BLOQUEUR DE TIGE SERIE MLGP


Le vérin guidé compact avec verrouillage SMC MLGP MLGPM63TF-250Z-B est conçu pour les fonctions de maintien de charge, d’arrêt en position et de prévention de chute, avec verrouillage de rétraction et port G.
Caractéristiques
  • Vérin guidé compact avec verrouillage à ressort.
  • Alésage 63 mm et course 250 mm.
  • Version MLGPM avec palier lisse de guidage.
  • Fonctionnement à air comprimé, sans lubrification requise.

Spécifications
  • Pression de service maximale : 1,0 MPa.
  • Pression d’épreuve : 1,5 MPa.
  • Température ambiante et du fluide : de -10 °C à 60 °C, sans gel.
  • Vitesse de piston : 50 à 400 mm/s.

Normes et instructions d’utilisation
  • Utiliser de l’air sec et filtré.
  • Régler l’air à la pression de service spécifiée.
  • Ne pas introduire d’huile dans l’air lubrifié ; la lubrification n’est pas nécessaire.

Informations techniques


Attributs
Typevérin guidé compact avec verrouillage
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre250 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
Matièrealliage d’aluminium
Diamètre d'alésage63 mm
1 067,88 € HT
/ unité
1 281,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours