Vérin compact SMC CQ2A16-20DCM

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2A16-20DCM
Rubix :0338-2256873
Fabricant :00478051
VERIN COMPACT D16 C20 TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d16 c20 tige filete
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D16 C20 TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d16 c20 tige filete
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre20 mm
Pression maxi de service10 bar
55,44 HT
/ unité
66,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours